APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50023375
品番
IPR1SAD5L0S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
スイッチ動作
Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
黄
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc