APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50023427
品番
IPC1SAD5L0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
材質(コンタクト)
金めっき銀
スイッチ動作
Off-On
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
12
アクチュエータ色
黄
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc