APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
注文コード
50023488
品番
IPR3FAD5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
13.6
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
アクチュエータ色
黄
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応