APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.5@48Vac
注文コード
50023646
品番
IPR3SAD3101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
N
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
13.6
コンタクト定格電流(A)
0.5@48Vac
アクチュエータ色
緑
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応