APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
2@125Vac
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50024303
品番
IPR1SAD2LOG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
緑
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
IP等級
IP67
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
2@125Vac