APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
50024346
品番
AV22PNA54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
適合
CSA、UL準拠
定格電圧(V)
250ac
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.2
アクチュエータ色
ゴールド / イエロー
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.2(Dia.)