APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50024583
品番
A1PCA1Y218K303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
アンバー
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac