APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
50026428
品番
PA15FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
【標準ゲインバンド幅積】5.8MHz、【標準スルーレート】20V/μs、【レール to レール】No
タイプ
高電圧
ピン数(ピン)
10
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±150
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1