APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50026473
品番
PA92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
【標準ゲインバンド幅積】18MHz、【標準スルーレート】50V/μs、【レール to レール】No
ピン数(ピン)
12
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±200
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1