APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50026489
品番
PA92
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
【標準ゲインバンド幅積】18MHz、【標準スルーレート】50V/μs、【レール to レール】No
ピン数(ピン)
12
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±200
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1