APEX
APEXの 電子部品(オンボード)
APEXの 能動部品
APEXの ディスクリート
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【標準ゲインバンド幅積】140MHz、【標準スルーレート】700V/μs
注文コード
50026507
品番
PA94
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【標準ゲインバンド幅積】140MHz、【標準スルーレート】700V/μs
高さ(mm)
21.84
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±300
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1