種類照光式
動作方式オルタネイト
接点構成2a
ボタン色赤
照光色-
ボタン形状丸(大形)
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状ねじ端子
保護構造IP65/IP65F
仕様-
ボタン部寸法(mm)Φ40
品名照光押しボタンスイッチ
使用電圧(V)AC/DC24
フレーム丸フレーム
トランス無
適合機種-
形状-
文字内容-
外形寸法(mm)-
規格UL、CSA、TUV
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40〜80
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)
キャップ色-
使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
耐久性-
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
地色-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
特殊対応品-
記号色-