ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 2.2kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50027094
品番
RCC025 2K2 J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
2.4(Dia.)×6.3
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.4
シリーズ
RCC
抵抗(kΩ)
2.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-6
テクノロジー
カーボン組成
温度係数(ppm/℃)
-6→+10