ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
50030454
品番
MRA0207100KBTA015
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.3
シリーズ
MRA0207
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-15
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±15