ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 82Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
50035704
品番
HS150 82R J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HS150
全幅(mm)
47.5
定格電力(W)
150
抵抗(Ω)
82
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100