ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.2Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大温度係数(ppm/℃)
100
注文コード
50037357
品番
HS50 1R2 F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大温度係数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
49.1×28×14.8
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
1.2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50037357
HS50 1R2 F
47646436
HS50 1R2 F
HS50 1R2 F
ARCOL(OHMITE)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。