HS50 16R F Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 16Ω ARCOLECTRIC アルミ 許容差±1% 最小温度係数(ppm/℃)-100 50037637

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 16Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50037637 品番HS50 16R F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)16 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50037637 HS50 16R F 47646366 HS50 16R F HS50 16R F ARCOL(OHMITE) HS50 16R F ARCOL(OHMITE) 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする