ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 20kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50039037
品番
AP826 20K F 50PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
25
許容差
±1%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP826
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±50
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
リード線径(Φmm)
0.66→0.86
RoHS指令(10物質対応)
対応