Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 33Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード50039588 品番FCR5 33R J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,500
販売価格(税別)
95,000
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12.7 寸法(mm)12.7×2.54×25.4 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 定格電力(W)5 抵抗(Ω)33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ 最小温度係数(ppm/℃)-100 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする