ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP821シリーズ 33Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50040306
品番
AP821 33R F 50PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP821
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
33
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.34
テクノロジー
無誘導性フィルム
温度係数(ppm/℃)
±50