ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP821シリーズ 33Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50040333
品番
AP821 33R J 100PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP821
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
33
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.86
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
テクノロジー
無誘導性フィルム
温度係数(ppm/℃)
±100