ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2.7kΩ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50042598
品番
AP101 2K7 J 100PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16.01
寸法(mm)
16.01×5.21×20.96
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.96
奥行(mm)
5.21
シリーズ
AP101
抵抗(kΩ)
2.7
定格電力(W)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-247
リードピッチ(mm)
10.42
温度係数(ppm/℃)
±100