ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50044043
品番
C1760HOAAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.4
材質(アクチュエータ)
PC
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
銀合金
スイッチ動作
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
IP等級
IP40
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
カットアウト直径(Φmm)
12.7
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
16