ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50044138
品番
H8350ABAAAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16@250Vac
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
タブ
RoHS指令(10物質対応)
対応