ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50044147
品番
H8353ABNAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16@250Vac
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
タブ