BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50048225
品番
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5
接続方式
M12
方向
直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタ
併用可能製品
光電センサ
コネクタジェンダー
メス