BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
BTL6-□ □ □-S115シリーズ、プロファイルシリーズA1
接続方式
M12 8ピン
注文コード
50048234
品番
BKS-S115-PU05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
併用可能製品・接続方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
5
接続方式
M12 8ピン
方向
直線
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
BTL6-□ □ □-S115シリーズ、プロファイルシリーズA1
コネクタジェンダー
メス