BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50048277
品番
BCC M313-0000-10-001-VX8334-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5
接続方式
M8
方向
直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタ
併用可能製品
光電センサ
コネクタジェンダー
メス