BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF コネクタ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
接続方式
M12
注文コード
50048286
品番
BCC M415-0000-1A-001-PX0334-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・併用可能製品・接続方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
5
接続方式
M12
方向
直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス