BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF コネクタ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-100
接続方式
M12
注文コード
50048408
品番
BCC05FK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・併用可能製品・接続方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
10
接続方式
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
PVC
アクセサリタイプ
ケーブル、コネクタ
併用可能製品
BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-100
コネクタジェンダー
メス