BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF リニアトランスデューサ 75mm(長さ) 24 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50048584
品番
BIW1-G310-M0075-P1-S115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
全幅(mm)
56
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
アルミ
入力電流(mA)
最大80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+85
出力レンジ
-10→+10V、最大500Ω、最大6mA
IP等級
IP54
全体的な深さ(mm)
175