BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50048609
品番
BFB M18M-001-P-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,437
販売価格(税別)
¥
27,670
バスケットに入れる
仕様
【電気的接続】4ピンM12コネクタ
検出方式
光学式
出力方式
PNP
材質(ハウジング)
真鍮製
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
光電
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100