BALLUFF 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(mA)40 注文コード50048627 品番BOS 18M-XI-RS30-S4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリーズ・最大電流・出力方式など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様【電気的接続】4ピンM12コネクタ 取付方式ねじ込み 検出方式スルービーム(エミッタ) センサータイプバレル形 光源赤色LED 材質(ハウジング)真鍮製 インターフェイスIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式光電 検出範囲0→20m 最大電圧(V)【DC】30 IP等級IP67 最大電流(mA)40 ターミナルタイプ4ピンコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする