BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
注文コード
50048645
品番
BOS Q08M-X-LS20-S49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【電気的接続】3ピンM8コネクタ
適合
CE、レーザークラス1
検出方式
スルービーム(エミッタ)
センサータイプ
バレル形
光源
赤色LED
応答時間
1.25 ms
材質(ハウジング)
ニッケルめっきGD-Zn
光学方式
レーザー
検出範囲
0→3m
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
コネクタ