BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
15 (無負荷)
注文コード
50048679
品番
BOS 12M-X-RS10-S4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【電気的接続】M12コネクタ
適合
CE
検出方式
スルービーム(エミッタ)
センサータイプ
バレル形
光源
赤色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
検出範囲
0→8m
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
15 (無負荷)
ターミナルタイプ
コネクタ