BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
18
注文コード
50048688
品番
BAW M18MI-BLC50B-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【電気的接続】4ピンM12コネクタ
センサータイプ
バレル形
応答時間
2 ms
材質(ハウジング)
真鍮製
検出範囲(mm)
1→5
動作温度(℃)
+70
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
18
ターミナルタイプ
4ピンコネクタ