BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 18M
注文コード
50048706
品番
BOS 18M-X-RS23-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【電気的接続】M12コネクタ
シリーズ
BOS 18M
検出方式
スルービーム(エミッタ)
センサータイプ
バレル形
光源
LED
材質(ハウジング)
ニッケルめっき黄銅
光学方式
赤LED
検出範囲
20m
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
コネクタ