BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP
注文コード
50048715
品番
BOS 18M-PS-RE23-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、cULus
検出方式
スルービーム(レシーバ)
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
LED
材質(ハウジング)
ニッケルめっき黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤LED
検出範囲
20m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ