BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
出力方式
PNP
注文コード
50048733
品番
BOS 18M-PS-IE23-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブル取り付け
検出方式
スルービーム(レシーバ)
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
LED
応答時間
1.25 ms
材質(ハウジング)
真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤外線
検出範囲
50m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ