BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
出力方式
PNP
注文コード
50048749
品番
BOS 18M-PA-PR20-S4S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
埋込型
検出方式
再帰反射
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
赤色ライト
応答時間
1.25 ms
材質(ハウジング)
真鍮製
検出範囲(mm)
7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
4ピンコネクタ
電気的接続
4ピンM12コネクタ