BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 12M
最大電流(mA)
100
出力方式
PNP
注文コード
50048758
品番
BOS 12M-PS-PR10-S4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS 12M
検出方式
再帰反射
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
応答時間
0.5 ms
材質(ハウジング)
真鍮製
検出範囲(mm)
最大3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ