BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
出力方式
PNP
注文コード
50048767
品番
BOS 12M-PS-PR10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE
検出方式
再帰反射
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
応答時間
0.5 ms
材質(ハウジング)
真鍮製
検出範囲(mm)
最大3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
ケーブル