BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP
注文コード
50048776
品番
BOS 18M-PS-RD23-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流・出力方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、cULus
検出方式
拡散
センサータイプ
バレル形
出力方式
PNP
光源
LED
材質(ハウジング)
ニッケルめっき黄銅
検出範囲(mm)
最大400
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ