BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ フォーク形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50048864
品番
BGL 5 A-001-S49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シリーズ
BGL
検出方式
スルービーム(フォーク)
センサータイプ
フォーク形
出力方式
PNP
光源
LED
材質(ハウジング)
陽極酸化処理アルミ
検出範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP65
最大電流(mA)
200