BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50048907
品番
BGL 220A-001-S49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
【電気的接続】3ピンM8コネクタ
シリーズ
BGL
検出方式
スルービーム(フォーク)
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
材質(ハウジング)
GD-Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
200
ターミナルタイプ
コネクタ