BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 5K
最大電流(mA)
100
注文コード
50048943
品番
BOS 5K-PO-IX10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS 5K
検出方式
スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
LED
応答時間
1 ms
材質(ハウジング)
PBT、PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤外線LED
検出範囲
0→10m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
ケーブル