BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 23K
最大電流(mA)
100
注文コード
50048977
品番
BOS 23K-GI-RR10-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS 23K
検出方式
回帰反射
センサータイプ
ブロック形
出力方式
NPN/PNP, プッシュプル
光源
赤色LED
材質(ハウジング)
ポリカーボネート / ABS合金
インターフェイス
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
光電
検出範囲
0→12m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP6X, IPX6K
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
4ピンコネクタ
電気的接続
4ピンM12コネクタ