BALLUFF 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズBOS R020K 注文コード50049038 品番BOS R020K-PS-RX11-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など52種類から選べます 他の種類を見る
シリーズBOS R020K 検出方式スルービーム(エミッタ及びレシーバ) センサータイプブロック形 出力方式PNP 光源LED 材質(ハウジング)ABS 検出範囲(mm)0→2000 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式LED IP等級IP67 ターミナルタイプケーブル 電気的接続ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする