BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+55
最大電流(mA)
100
注文コード
50049065
品番
BOS 5K-PS-RR10-S75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
再帰反射
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
LED
材質(ハウジング)
PBT、PC
検出範囲(mm)
0→4
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
4ピンM8コネクタ