BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS R020K
最大電流(mA)
50
注文コード
50049153
品番
BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS R020K
検出方式
拡散
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
LED
材質(ハウジング)
ABS
検出範囲(mm)
1→15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
50
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
M8 x 1-S49